Courroies crantées métriques Optibelt 16 AT3 / 501 AP

Courroie

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :16 AT3 / 501 AP
Rubix :0314-1384166
Fabricant :1027618
EAN :4044978165473
COURROIE DENTEE 16 AT3 501 AP ALPHA POWER - PU ACIER

Résumé technique

Profilat3
Longueur primitive501 mm
Largeur courroie16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 16 AT3 501 AP ALPHA POWER - PU ACIER


Courroie en polyuréthane optibelt ALPHA POWER profil AT3, pas 3 mm. Longueur 501 mm, largeur 16 mm et 167 dents : pour entraînements synchronisés.

Informations techniques


Attributs
Profilat3
Longueur primitive501 mm
Largeur courroie16 mm
Division de dent3 mm
Matièrepolyuréthane (pu)
Angle de dent50 °
Nombre de dents167
Matériau d'armatureacier
Hauteur1,9 mm
Résistance à l’huileoui
Adapté aux galets de renvoi arrièreoui
Forme de dentsdents trapézoïdales (profil at3)
Température de service maximale80 °C
30,65 € HT
/ unité
36,78 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours