Références
Optibelt :10 AT3 / 252 AP
Rubix :0314-1383987
Fabricant :1027571
EAN :4044978003287


Résumé technique
| Profil | at3 |
|---|---|
| Longueur primitive | 252 mm |
| Largeur courroie | 10 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 10 AT3 252 AP ALPHA POWER - PU ACIER
Courroie crantée métrique Optibelt ALPHA POWER profil AT3, Lw 252 mm et largeur 10 mm. Polyuréthane coulé résistant aux huiles et -30/+80°C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | at3 |
|---|---|
| Longueur primitive | 252 mm |
| Largeur courroie | 10 mm |
| Division de dent | 3 mm |
| Matière | polyuréthane (pu coulé) |
| Angle de dent | 50 ° |
| Nombre de dents | 84 |
| Matériau d'armature | acier (corde de traction) |
| Hauteur | 1,9 mm |
| Résistance à l’huile | oui |
| Adapté aux galets de renvoi arrière | oui |
| Température de service maximale | 80 °C |
| Norme | ISO 17396 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,54 € HT
/ unité
19,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours