Courroies crantées métriques Optibelt 75 AT10K6 -ST

Courroie Dentée ALPHA LINEAR

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :75 AT10K6 -ST
Rubix :0314-1319807
Fabricant :1890547
EAN :4014486417586
COURROIE DENTEE 75 AT10K6 ACIER PU - ALPHA LINEAR - AU METRE

Résumé technique

Profilat10k6
Largeur courroie75 mm

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 75 AT10K6 ACIER PU - ALPHA LINEAR - AU METRE


Les courroies optibelt ALPHA LINEAR sont des courroies dentées extrudées sans fin avec câbles parallèles aux bords. Elles sont surtout utilisées dans la technique linéaire.

Points forts

- important effort de traction transmissible
- revêtement textile possible sur les dents et le dos de la courroie
- exécutions renforcées pour la technique linéaire
- peu d'entretien
- positionnement très précis

Applications

Idéal pour les applications avec taquets ou système de fixation.

Informations techniques


Attributs
Profilat10k6
Largeur courroie75 mm
147,13 HT
/ mètre
176,56 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours