Courroies crantées HTD Optibelt 4326 14MHP 85

optibelt OMEGA HP 14MHP

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :4326 14MHP 85
Rubix :0314-1260503
Fabricant :1517262
EAN :4014486282238
COURROIE DENTEE 4326 14MHP 85 OMEGA HAUTE PERFORMANCE

Résumé technique

Profil14mhp
Longueur primitive4326 mm
Largeur courroie85 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 4326 14MHP 85 OMEGA HAUTE PERFORMANCE


Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts

Informations techniques


Attributs
Profil14mhp
Longueur primitive4326 mm
Largeur courroie85 mm
Matièrechloroprène
Division de dent14 mm
Nombre de dents309
981,70 € HT
/ unité
1 178,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours