Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPZ1387E - 889575

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :857867
Mecaline :SPZ1387E - 889575
Rubix :X600-1473718
Fabricant :889575
EAN :3660338421280
COURROIE SPZ 1387 E

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence1387 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPZ 1387 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence1387 mm
Longueur intérieure1350 mm
Longueur extérieure1400 mm
Epaisseur8 mm
Matièresbr
7,58 € HT
/ unité
9,10 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h