Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPB4000E - 889485

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :857767
Mecaline :SPB4000E - 889485
Rubix :X600-1473769
Fabricant :889485
EAN :3660338420382
COURROIE SPB 4000 E

Résumé technique

Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence4000 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPB 4000 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence4000 mm
Longueur intérieure3940 mm
Longueur extérieure4022 mm
Epaisseur13 mm
Matièresbr
41,64 € HT
/ unité
49,97 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h