Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPB1450E - 889431
Courroie trapézoïdale
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :857723
Mecaline :SPB1450E - 889431
Rubix :X600-1473806
Fabricant :889431
EAN :3660338419843


Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16 mm |
| Longueur de référence | 1450 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE SPB 1450 E
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16 mm |
| Longueur de référence | 1450 mm |
| Longueur intérieure | 1390 mm |
| Longueur extérieure | 1472 mm |
| Epaisseur | 13 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,71 € HT
/ unité
18,85 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h