Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPA1700E - 889330

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPA1700E - 889330
Rubix :X600-1473889
Fabricant :889330
EAN :3660338418839
COURROIE SPA 1700 E

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence1700 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPA 1700 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence1700 mm
Longueur intérieure1655 mm
Longueur extérieure1718 mm
Epaisseur10 mm
Matièresbr
12,05 HT
/ unité
14,46 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h