Courroie trapézoïdale étroite dentée Texrope® XPZ775
Courroie trapézoïdale étroite flancs nus, crantée, moulée HFX Plus section XPZ (10 x 8)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Texrope® :XPZ775
Rubix :5314-1055306
Fabricant :9743-50775
EAN :5414465994166

Résumé technique
| Profil | xpz |
|---|---|
| Longueur de référence | 775 mm |
| Longueur extérieure | 788 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPZ 775 9,7X8 HFX-E
Cordes de traction spécialement traitées résistantes aux contraintes, aux chocs, aux flexions ainsi qu'aux efforts de traction. Constituée de câbles polyester traités haute résistance. Résiste aux huiles minérales et aux températures entre - 40 °C et + 110 °C.
Points forts
Combine rigidité transversale maximale avec une excellente flexibilité dans le sens de la marche. S'adapte aux petits diamètres.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpz |
|---|---|
| Longueur de référence | 775 mm |
| Longueur extérieure | 788 mm |
| Section | xpz |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,55 € HT
/ unité
19,86 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h