Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPZ1080MC - 889869

Courroie trapézoïdale CRE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :XPZ1080MC - 889869
Rubix :X600-1474659
Fabricant :889869
EAN :3660338424229
COURROIE XPZ 1080 9,7X8

Résumé technique

Profilxpz
Longueur de référence1080 mm
Longueur extérieure1093 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE XPZ 1080 9,7X8


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM

Points forts

Température de travail : -40 à +120°C.

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilxpz
Longueur de référence1080 mm
Longueur extérieure1093 mm
Largeur supérieure10 mm
Hauteur8 mm
Matièreepdm
11,01 HT
/ unité
13,21 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h