Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPC3150MC - 889851

Courroie trapézoïdale CRE

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Mecaline :XPC3150MC - 889851
Rubix :X600-1474677
Fabricant :889851
EAN :3660338424045
COURROIE XPC 3150 22X16
Résumé technique
Profilxpc
Longueur de référence3150 mm
Longueur extérieure3180 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE XPC 3150 22X16


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec un composé EPDM.

Points forts

Température de travail : -40 à +120°C.

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilxpc
Longueur de référence3150 mm
Longueur extérieure3180 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur18 mm
Matièreepdm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,96 HT
/ unité
77,95 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h