Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPB4250MC - 889838

Courroie trapézoïdale CRE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :XPB4250MC - 889838
Rubix :X600-1474690
Fabricant :889838
EAN :3660338423918
COURROIE XPB 4250 16,3X13

Résumé technique

Profilxpb
Longueur de référence4250 mm
Longueur extérieure4272 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE XPB 4250 16,3X13


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM

Points forts

Température de travail : -40 à +120°C.

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilxpb
Longueur de référence4250 mm
Longueur extérieure4272 mm
Largeur supérieure16 mm
Hauteur13 mm
Matièreepdm
62,76 HT
/ unité
75,31 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours