Références
Gates :PCV 8MGT 896 36
Rubix :7608-1284488
Fabricant :923902112
EAN :5414465491207


Résumé technique
| Profil | 8mgt |
|---|---|
| Longueur primitive | 896 mm |
| Largeur courroie | 36 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 896 8MGTV 36MM POLYCHAIN CARBON VOLT
Les courroies synchrones sont réputées dans l'industrie pour leurs performances élevées et les économies considérables qu'elles permettent de réaliser dans toute une série d'applications. Elles sont conçues pour supporter des distances centrales plus longues avec des capacités de charge élevées. Gates utilise des cordes de traction en fibre de carbone brevetées pour augmenter la puissance nominale, la compacité et la flexibilité, tout en permettant l'utilisation de galets tendeurs à l'arrière. En combinaison avec les pignons Gates® Poly Chain® GT®2, vous obtiendrez un système léger, durable et sans entretien qui n'a rien à envier aux chaînes à rouleaux.
Points forts
Construction durable résistant aux produits chimiques, à l'huile, aux polluants et à l'abrasion
Densité de puissance élevée avec une construction légère et propre.
Densité de puissance élevée avec une construction légère et propre.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8mgt |
|---|---|
| Longueur primitive | 896 mm |
| Largeur courroie | 36 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Division de dent | 8 mm |
| Nombre de dents | 112 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
363,75 € HT
/ unité
436,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (40) jours