Courroies crantées HTD Optibelt 1890 14MHP 115

optibelt OMEGA HP 14MHP

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :1890 14MHP 115
Rubix :0314-1311643
Fabricant :1926613
EAN :4014486191660
COURROIE DENTEE 1890 14MHP 115 OMEGA HAUTE PERFORMANCE

Résumé technique

Profil14mhp
Longueur primitive1890 mm
Largeur courroie115 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 1890 14MHP 115 OMEGA HAUTE PERFORMANCE


Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts

Informations techniques


Attributs
Profil14mhp
Longueur primitive1890 mm
Largeur courroie115 mm
Matièrechloroprène
Division de dent14 mm
Nombre de dents135
730,22 € HT
/ unité
876,26 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours