Courroies crantées métriques Gates HTD 375 5M 15

Courroie Synchrone PowerGrip HTD

Voir les informations techniques

Références

Gates :HTD 375 5M 15
Rubix :7608-1148208
Fabricant :929332038
EAN :5412571279016
COURROIE DENTEE HTD 375 5M 15MM POWERGRIP HTD FIBRE VERRE

Résumé technique

Profil5m
Longueur primitive375 mm
Largeur courroie15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE HTD 375 5M 15MM POWERGRIP HTD FIBRE VERRE


La forme des dents curvilignes de la courroie synchrone PowerGrip HTD assure une distribution de la charge optimale pour une forte transmission de puissance dans les applications faible vitesse et couple élevé. Les courroies PowerGrip HTD 3M et 5M sont adaptées aux appareils domestiques, machines de bureau, outils manuels électriques et aux applications de l'industrie chimique et de traitement. Les courroies PowerGrip HTD 8M, 14M et 20M sont utilisées dans les entraînements haute performance sur les applications de machines-outils, des secteurs du papier et du textile, où le faible entretien et la longévité sont des avantages très appréciés. Ces courroies synchrones présentent un profil de dents curviligne plus robuste et plus large pour une capacité supérieure à celle des autres courroies synchrones.

Points forts

•Âme de traction en fibre de verre offrant une grande résistance, une excellente longévité à la flexion et une forte résistance à l'allongement
Corps en néoprène offrant une protection contre la saleté, la graisse, l'huile et l'humidité
Revêtement des dents en nylon offrant une surface d'usure durable pour une longue durée de service
Augmentation de trente pour cent des puissances admissibles par rapport aux courroies de distribution traditionnelles
Élimine la lubrification et le retensionnement afin de réduire l'entretien et la main-d'œuvre requis sur les entraînements

Informations techniques


Attributs
Profil5m
Longueur primitive375 mm
Largeur courroie15 mm
Division de dent5 mm
Matièrecr
Nombre de dents75
15,29 € HT
/ unité
18,35 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours