Courroies crantées HTD Gates HTD 2590 14M 55
Courroie Synchrone PowerGrip HTD
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :HTD 2590 14M 55
Rubix :7608-1143120
Fabricant :929322259
EAN :5412571278231


Résumé technique
| Profil | 14m |
|---|---|
| Longueur primitive | 2590 mm |
| Largeur courroie | 55 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE HTD 2590 14M 55 MM - POWERGRIP HTD
Rubber synchronous belt with HTD tooth profile. The tensile cords provide the required strength, but are at the same time, extremely flexible and resistance to elongation. Special round teeth improve the load distribution and permit a heavier loading. Economical in use. Lubrication and post-tensioning as a result of stretch and wear are unnecessary.
Points forts
• Durée de vie de service longue et garantie sans tracas.
• Grande plage de puissance et un grand nombre de rapports de vitesse.
• Grande plage de puissance et un grand nombre de rapports de vitesse.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 14m |
|---|---|
| Longueur primitive | 2590 mm |
| Largeur courroie | 55 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 14 mm |
| Nombre de dents | 185 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
440,03 € HT
/ unité
528,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours