Courroies crantées HTD Gates HTD 1890 14M 55
Courroie Synchrone PowerGrip HTD
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Gates :HTD 1890 14M 55
Rubix :7608-1148128
Fabricant :929322189
EAN :5412571278194




Résumé technique
| Profil | 14m |
|---|---|
| Longueur primitive | 1890 mm |
| Largeur courroie | 55 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE HTD 1890 14M 55 MM - POWERGRIP HTD
Rubber synchronous belt with HTD tooth profile. The tensile cords provide the required strength, but are at the same time, extremely flexible and resistance to elongation. Special round teeth improve the load distribution and permit a heavier loading. Economical in use. Lubrication and post-tensioning as a result of stretch and wear are unnecessary.
La forme des dents curvilignes de la courroie synchrone PowerGrip HTD assure une distribution de la charge optimale pour une forte transmission de puissance dans les applications faible vitesse et couple élevé. Les courroies PowerGrip HTD 3M et 5M sont adaptées aux appareils domestiques, machines de bureau, outils manuels électriques et aux applications de l'industrie chimique et de traitement. Les courroies PowerGrip HTD 8M, 14M et 20M sont utilisées dans les entraînements haute performance sur les applications de machines-outils, des secteurs du papier et du textile, où le faible entretien et la longévité sont des avantages très appréciés. Ces courroies synchrones présentent un profil de dents curviligne plus robuste et plus large pour une capacité supérieure à celle des autres courroies synchrones.
Points forts
• Durée de vie de service longue et garantie sans tracas.
• Grande plage de puissance et un grand nombre de rapports de vitesse.
• Grande plage de puissance et un grand nombre de rapports de vitesse.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 14m |
|---|---|
| Longueur primitive | 1890 mm |
| Largeur courroie | 55 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 14 mm |
| Nombre de dents | 135 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
360,10 € HT
/ unité
432,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours