Références
Optibelt :1600 8MHP 85
Rubix :0314-1311512
Fabricant :1522440
EAN :4014486190724





Résumé technique
| Profil | 8mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 1600 mm |
| Largeur courroie | 85 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 1600 8MHP 85 OMEGA HAUTE PERFORMANCE
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 1600 mm |
| Largeur courroie | 85 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 8 mm |
| Nombre de dents | 200 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
242,40 € HT
/ unité
290,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours