Courroies crantées HTD Mecaline 225L440
Manchon de courroie de distribution classique Mecaline, pas L
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :225L440
Rubix :X600-1495651


Résumé technique
| Profil | l |
|---|---|
| Longueur primitive | 571,5 mm |
| Largeur courroie | 440 mm |
Détails articles : MANCHON DENTE L 225 LE MANCHON DE 440 MM
Les courroies dentées Mecaline à pas classique sont fabriquées à partir de caoutchouc CR avec un cordon en fibre de verre et ont une dureté de 73°SHA. Le produit présente une résistance élevée à la fatigue, une bonne résistance à la chaleur et aux agents environnementaux, un faible niveau sonore et ne nécessite ni lubrification ni entretien. Il permet la transmission de puissance ou le transport par transmission synchrone. Les courroies (découpées dans des manchons) sont des transmetteurs de puissance très efficaces. Le produit fourni ici est un manchon qui peut être coupé aux largeurs de courroie souhaitées.
Points forts
Plage de température -20° à +100°C, Résistant à l'huile sous conditions
Applications
Les courroies dentées Mecaline peuvent être utilisées dans une très large gamme d'applications pour la transmission de puissance et le transport.
Informations techniques
Attributs
| Profil | l |
|---|---|
| Longueur primitive | 571,5 mm |
| Largeur courroie | 440 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 9525 mm |
| Nombre de dents | 60 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,35 € HT
/ unité
103,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (36) jours