Courroies crantées HTD Gates PC2 14MGT 3136 37

Courroie Synchrone Poly Chain GT2

Voir les informations techniques

Références

Gates :PC2 14MGT 3136 37
Rubix :7608-1147280
Fabricant :927509242
EAN :5412571232790
COURROIE DENTEE 3136 14MGT2 37MM POLYCHAIN GT2

Résumé technique

Profil14mgt
Longueur primitive3136 mm
Largeur courroie37 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 3136 14MGT2 37MM POLYCHAIN GT2


Poly Chain GT2 a été conçue pour délivrer des performances optimales particulièrement sur les entraînements à couple élevé et à petite vitesse, et ce, pour toutes les applications industrielles. Cette courroie légère dispose d'une capacité de puissance jusqu'à 40% supérieure aux modèles précédents, tout en préservant la même longue durée de vie. Poly Chain GT2 fonctionne sur les poulies Poly Chain GT. Ces courroies représentent une excellente alternative aux chaînes à rouleaux car elles ne nécessitent ni reprise de tension, ni lubrification. Compacts, légers et économiques, les entraînements Poly Chain GT2 offrent une durée de vie longue et fiable.

Points forts

Transfert de puissance nettement plus élevé : jusqu'à 30 % de plus que les générations précédentes.
Des coûts de maintenance réduits grâce à une durée de vie plus longue.
Des entraînements compacts, légers et économiques.
Extrêmement résistant au déplacement des dents.
La lubrification est inutile.
Conducteur d'électricité statique conformément à la norme ISO 5 3 et peut être utilisé dans des environnements présentant un risque d'explosion. Les certificats sont fournis sur demande.
Convient aux poulies de type HTD®.

Informations techniques


Attributs
Profil14mgt
Longueur primitive3136 mm
Largeur courroie37 mm
Matièrepolyuréthane
Division de dent14 mm
1 422,78 € HT
/ unité
1 707,34 € TTC
  • Livraison habituellement sous (42) jours