Courroies crantées HTD Optibelt 1050 5MHP 25

optibelt OMEGA HP 5MHP

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :1050 5MHP 25
Rubix :0314-1311204
Fabricant :1849781
EAN :4014486185959
COURROIE 1050 5MHP 25

Résumé technique

Profil5mhp
Longueur primitive1050 mm
Largeur courroie25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE 1050 5MHP 25


Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts

Informations techniques


Attributs
Profil5mhp
Longueur primitive1050 mm
Largeur courroie25 mm
Matièrechloroprène
Division de dent5 mm
Nombre de dents210
47,75 € HT
/ unité
57,30 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours