Courroies crantées HTD Gates 190 XL 050

Courroie synchrone classique

Voir les informations techniques

Références

Gates :190 XL 050
Rubix :7608-1420563
Fabricant :927752492
COURROIE DENTEE 190 XL 050 POWERGRIP

Résumé technique

Profilxl
Longueur primitive32,2 mm
Largeur courroie12,7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 190 XL 050 POWERGRIP


La courroie synchrone classique PowerGrip® de Gates offre une alternative économique et sans entretien aux transmissions conventionnelles telles que les chaînes et les engrenages. Son champ d'application s'étend des transmissions minimales (imprimantes d'ordinateur) aux machines lourdes (pompes à huile, etc.).

Points forts

Forme trapézoïdale des dents
Des dents en élastomère formées et espacées avec précision assurent un engagement correct dans les gorges des poulies
Cordes de traction en fibre de verre
Le revêtement en tissu nylon protège les surfaces des dents
Disponible en pas standard selon ISO 5296:MXL, XL, L, H, XH, XXH

Informations techniques


Attributs
Profilxl
Longueur primitive32,2 mm
Largeur courroie12,7 mm
Matièrefibre de verre
Division de dent5,08 mm
Nombre de dents95
9,17 € HT
/ unité
11,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours