Courroies crantées HTD Optibelt 1190 14MHP 55
optibelt OMEGA HP 14MHP
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :1190 14MHP 55
Rubix :0314-1311602
Fabricant :1867321
EAN :4014486191400





Résumé technique
| Profil | 14mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 1190 mm |
| Largeur courroie | 55 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 1190 14MHP 55 OMEGA HAUTE PERFORMANCE
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 14mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 1190 mm |
| Largeur courroie | 55 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 14 mm |
| Nombre de dents | 85 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
278,09 € HT
/ unité
333,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours