Courroies crantées HTD Gates PC2 8MGT 1200 36
Courroie Synchrone Poly Chain GT2
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :PC2 8MGT 1200 36
Rubix :7608-1143080
Fabricant :927509063
EAN :5412571231649




Résumé technique
| Profil | 8mgt |
|---|---|
| Longueur primitive | 1200 mm |
| Largeur courroie | 36 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 1200 8MGT2 36MM POLYCHAIN GT2
Poly Chain GT2 a été conçue pour délivrer des performances optimales particulièrement sur les entraînements à couple élevé et à petite vitesse, et ce, pour toutes les applications industrielles. Cette courroie légère dispose d'une capacité de puissance jusqu'à 40% supérieure aux modèles précédents, tout en préservant la même longue durée de vie. Poly Chain GT2 fonctionne sur les poulies Poly Chain GT. Ces courroies représentent une excellente alternative aux chaînes à rouleaux car elles ne nécessitent ni reprise de tension, ni lubrification. Compacts, légers et économiques, les entraînements Poly Chain GT2 offrent une durée de vie longue et fiable.
Points forts
Transfert de puissance nettement plus élevé : jusqu'à 30 % de plus que les générations précédentes.
Des coûts de maintenance réduits grâce à une durée de vie plus longue.
Des entraînements compacts, légers et économiques.
Extrêmement résistant au déplacement des dents.
La lubrification est inutile.
Conducteur d'électricité statique conformément à la norme ISO 5 3 et peut être utilisé dans des environnements présentant un risque d'explosion. Les certificats sont fournis sur demande.
Convient aux poulies de type HTD®.
Des coûts de maintenance réduits grâce à une durée de vie plus longue.
Des entraînements compacts, légers et économiques.
Extrêmement résistant au déplacement des dents.
La lubrification est inutile.
Conducteur d'électricité statique conformément à la norme ISO 5 3 et peut être utilisé dans des environnements présentant un risque d'explosion. Les certificats sont fournis sur demande.
Convient aux poulies de type HTD®.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8mgt |
|---|---|
| Longueur primitive | 1200 mm |
| Largeur courroie | 36 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Division de dent | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
347,32 € HT
/ unité
416,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (40) jours