Courroies crantées en pouces Gates 507 XH 300
Courroie Synchrone Classique PowerGrip
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :507 XH 300
Rubix :7608-1147058
Fabricant :925752050
EAN :5412571226393


Résumé technique
| Profil | xh |
|---|---|
| Longueur primitive | 50,7 '' |
| Largeur courroie | 76,2 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 507 XH 300 POWERGRIP
Les courroies synchrones PowerGrip™ classiques de Gates® offrent une solution sans entretien, économique et de qualité OE pour vos entraînements synchrones conventionnels tels que chaînes et engrenages. Leur champ d'application s'étend des entraînements miniatures (imprimantes d'ordinateur) aux machines lourdes (pompes à huile, etc.). Le profil de dent trapézoïdal rend cette courroie particulièrement adaptée aux applications de positionnement.
Points forts
Le cordon de traction en fibre de verre offre une grande solidité, une excellente durée de vie et une grande résistance à l'allongement.
Le corps en néoprène offre une protection contre la saleté, la graisse, l'huile, l'humidité et d'autres contaminants.
Le revêtement des dents en nylon offre une surface d'usure durable pour une longue durée de vie.
Le corps en néoprène offre une protection contre la saleté, la graisse, l'huile, l'humidité et d'autres contaminants.
Le revêtement des dents en nylon offre une surface d'usure durable pour une longue durée de vie.
Applications
Machines de bureau ; machines-outils ; matériel d'affranchissement ; machines à coudre ; distributeurs automatiques ; agriculture ; matériel électrique d'extérieur ; transformation des aliments ; hvac ; champs pétrolifères ; bois ; papier ; sable et gravier
Informations techniques
Attributs
| Profil | xh |
|---|---|
| Longueur primitive | 50,7 '' |
| Largeur courroie | 76,2 mm |
| Division de dent | 22,22 mm |
| Matière | fibre de verre (corde de traction);néoprène (corps);nylon (denture) |
| Nombre de dents | 58 |
| Hauteur | 11,4 mm |
| Longueur primitive (mm) | 1287,78 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,95 € HT
/ unité
151,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours