Courroies crantées métriques Optibelt 380 T5 / 330
COURROIE SYNCHRO T 5. 330 A
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :380 T5 / 330
Rubix :0314-1326937
Fabricant :1723031
EAN :4014486016987


Résumé technique
| Profil | t5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 330 mm |
| Largeur courroie | 380 mm |
Détails articles : MANCHON DENTE T5 330 ALPHA TORQUE - PU ACIER - AU MM
Manchon Optibelt ALPHA TORQUE variable mm en profil T5 (pas 5 mm), sans entretien. Résistant à l'huile, pour transmissions synchrones avec 66 dents (Lw 330).
Informations techniques
Attributs
| Profil | t5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 330 mm |
| Largeur courroie | 380 mm |
| Division de dent | 5 mm |
| Matière | polyuréthane (pu) |
| Angle de dent | 40 ° |
| Nombre de dents | 66 |
| Matériau d'armature | acier (câble de renfort / corde de tension) |
| Hauteur | 2,2 mm |
| Résistance à l’huile | oui |
| Adapté aux galets de renvoi arrière | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,01 € HT
/ 0,01
0,01 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h