Courroies crantées HTD Gates GT4 1200 8MGT 1800

Courroie Power Grip GT4

Voir les informations techniques

Références

Gates :GT4 1200 8MGT 1800
Rubix :7608-1463490
Fabricant :957759318
EAN :5400608211542
MANCHON DENTE 1200 8MGT4 POWERGRIP GT4 - LE MM

Résumé technique

Profil8mgt
Longueur primitive1200 mm
Largeur courroie457,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DENTE 1200 8MGT4 POWERGRIP GT4 - LE MM


Conçue avec des matériaux innovants, la courroie PowerGrip GT4 offre une transmission de puissance jusqu’à 25 % supérieure par rapport aux modèles précédents (GT3). Son élastomère d'éthylène garantit une résistance accrue aux températures extrêmes et aux environnements exigeants. Disponible en pas 8MGT et 14MGT, elle est idéale pour les entraînements hautes performances nécessitant une longue durée de vie et un faible entretien. De plus, elle est sans halogène, ce qui la rend plus respectueuse de l’environnement.
Conçu avec les dernières avancées technologiques et l'expertise en science des matériaux, Gates PowerGrip GT4 offre la plus grande capacité de transmission de puissance de toutes les courroies de sa catégorie. De plus, Gates a conçu une courroie dotée d'une résistance chimique accrue et d'une plus large plage de températures. La courroie Gates PowerGrip GT4 offre des performances améliorées dans une large gamme d'applications industrielles. Les pas 8MGT et 14MGT sont le choix optimal pour les entraînements haute performance dans les industries de la machine-outil, du papier et du textile, où la durabilité et la faible maintenance sont nécessaires. Du traitement des ressources à la fabrication lourde, de la production automatisée à l'assemblage sur mesure, les solutions Gates PowerGrip GT4 améliorent le temps de fonctionnement, l'efficacité, la productivité, la fiabilité et la sécurité dans les industries du monde entier.

Points forts

Performance supérieure : Transmission de puissance jusqu'à 25 % plus élevée que la GT3
Optimisation de l’espace : Largeur d’entraînement réduite grâce à une courroie plus étroite
Durabilité extrême : Haute résistance au saut de dent et plage de température étendue
Entretien minimal : Aucun allongement, aucune retension, aucune lubrification nécessaire
Éco-responsabilité : Conception sans halogène, respectueuse de l’environnement
Sécurité renforcée : Amélioration de l’ergonomie et fiabilité accrue

Applications

Idéale pour les applications exigeantes, la courroie Gates PowerGrip GT4 assure une transmission fiable et performante sur :
Ventilateurs et pompes
Systèmes de convoyeurs
Machines industrielles
Compresseurs
Centrifugeuses

Sa conception avancée garantit puissance, durabilité et faible maintenance.

Informations techniques


Attributs
Profil8mgt
Longueur primitive1200 mm
Largeur courroie457,2 mm
Matièreélastomère
Division de dent8 mm
Nombre de dents150
1 259,30 HT
/ 457 millimètres
1 511,16 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h