Courroies crantées HTD Optibelt 14M 40 -ST
optibelt ALPHA LINEAR (Acier)
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :14M 40 -ST
Rubix :0314-1319716
Fabricant :1683501
EAN :4014486097573




Résumé technique
| Profil | 14m |
|---|---|
| Longueur primitive | 1000 mm |
| Largeur courroie | 40 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 14M LARG.40MM ACIER - ALPHA LINEAR - AU METRE
Les courroies optibelt ALPHA LINEAR sont des courroies dentées extrudées sans fin avec câbles parallèles aux bords. Elles sont surtout utilisées dans la technique linéaire.
Open Ended Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 14m |
|---|---|
| Longueur primitive | 1000 mm |
| Largeur courroie | 40 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Division de dent | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,19 € HT
/ mètre
78,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours