Références
Gates :GT3 950 5MGT 25
Rubix :7608-1151130
Fabricant :940055225
EAN :5414465313110


Résumé technique
| Profil | 5mgt |
|---|---|
| Longueur primitive | 950 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 950 5MGT3 25MM POWERGRIP GT3
Courroie synchrone en caoutchouc de première qualité avec profil de dent GT optimisé. Les cordes de traction en spirale rendent la courroie extrêmement puissante, extrêmement flexible et résistante à l'étirement. Composé technologiquement avancé pour les dents et la couche supérieure avec des cordes de traction en fibre de verre. Entraînements compacts, légers et rentables.
Points forts
• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 5mgt |
|---|---|
| Longueur primitive | 950 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 5 mm |
| Nombre de dents | 190 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,12 € HT
/ unité
79,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours