Courroies crantées HTD Gates HTD 285 3M 9

Courroie Synchrone PowerGrip HTD

Voir les informations techniques

Références

Gates :HTD 285 3M 9
Rubix :7608-1148445
Fabricant :929340841
EAN :5412571283105
COURROIE DENTEE HTD 285 3M 9MM POWERGRIP HTD FIBRE VERRE

Résumé technique

Profil3m htd
Longueur primitive285 mm
Largeur courroie9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE HTD 285 3M 9MM POWERGRIP HTD FIBRE VERRE


Rubber synchronous belt with HTD tooth profile. The tensile cords provide the required strength, but are at the same time, extremely flexible and resistance to elongation. Special round teeth improve the load distribution and permit a heavier loading. Economical in use. Lubrication and post-tensioning as a result of stretch and wear are unnecessary.

Points forts

• Durée de vie de service longue et garantie sans tracas.
• Grande plage de puissance et un grand nombre de rapports de vitesse.

Informations techniques


Attributs
Profil3m htd
Longueur primitive285 mm
Largeur courroie9 mm
Matièrechloroprène
Division de dent3 mm
Nombre de dents95
8,90 € HT
/ unité
10,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours