Courroies crantées HTD Optibelt 475.5M40

COURROIE DENTEE OMEGA 475. 5M40

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :475.5M40
Rubix :0314-1236932
Fabricant :4494755M4077ZA
COURROIE DENTEE 475 5M 40 OMEGA - (SD)

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 475 5M 40 OMEGA - (SD)


Les performances obtenues avec les courroies dentées Optibelt OMEGA sont le résultat d'un développement conséquent. Les diverses expériences avec les courroies Optibelt ZR et HTD ont servi au développement de cette nouvelle génération de courroie. Gamme standard : profils 3M, 5M, 8M et 14M. Existent également en version haute performance OMEGA HP. Possibilité de livraison en exécution antistatique avec certificat attestant la conductibilité électrique conforme à la norme ISO 9563. Version OMEGA HL sur demande.

Points forts

Grande précision de positionnement. Très faible niveau sonore. Utilisation sur des poulies dentées HTD standard et RPP. Résistent aux températures comprises entre -30°C et +100°C. Sans entretien.

Applications

Les courroies dentées sans fin OMEGA sont destinées aux transmissions de puissance et de positionnement.

Informations techniques


Attributs
36,80 € HT
/ unité
44,16 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours