Références
Optibelt :12 AT3 / 300 AP
Rubix :0314-1384064
Fabricant :1027641
EAN :4044978003652


Résumé technique
| Profil | at3 |
|---|---|
| Longueur primitive | 300 mm |
| Largeur courroie | 12 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 12 AT3 300 AP ALPHA POWER - PU ACIER
Courroie dentée en polyuréthane optibelt ALPHA POWER profil AT3 : 300 mm de longueur, largeur 12 mm et pas 3 mm. Résistante de -30°C à +80°C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | at3 |
|---|---|
| Longueur primitive | 300 mm |
| Largeur courroie | 12 mm |
| Division de dent | 3 mm |
| Matière | polyuréthane (pu) coulé (thermodurcissable), 86 ±4 shore a (gris) |
| Angle de dent | 50 ° |
| Nombre de dents | 100 |
| Matériau d'armature | fil d'acier (corde / corde de tension en acier) |
| Hauteur | 1,9 mm |
| Température de service maximale | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,98 € HT
/ unité
23,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours