Références
Optibelt :16 AT3 / 300 AP
Rubix :0314-1384154
Fabricant :1027642
EAN :4044978003676


Résumé technique
| Profil | at3 |
|---|---|
| Longueur primitive | 300 mm |
| Largeur courroie | 16 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 16 AT3 300 AP ALPHA POWER - PU ACIER
Courroie crantée en polyuréthane Optibelt ALPHA POWER (AT3). Lw 300 mm, largeur 16 mm, pas 3 mm, 100 dents. -30/+80°C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | at3 |
|---|---|
| Longueur primitive | 300 mm |
| Largeur courroie | 16 mm |
| Division de dent | 3 mm |
| Matière | polyuréthane (pu) coulé thermodurci (polyuréthane coulé, couleur grise) |
| Angle de dent | 50 ° |
| Nombre de dents | 100 |
| Matériau d'armature | acier (corde en acier à haute flexibilité) ø0,3 mm |
| Hauteur | 1,9 mm |
| Résistance à l’huile | oui |
| Température de service maximale | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,68 € HT
/ unité
28,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours