Courroies crantées métriques Optibelt 50 AT10K6 -ST

Courroie Dentée ALPHA LINEAR

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :50 AT10K6 -ST
Rubix :0314-1319806
Fabricant :1697893
EAN :4014486417579
COURROIE DENTEE 50 AT10K6 ACIER PU - ALPHA LINEAR - AU METRE

Résumé technique

Profilat10k6
Largeur courroie50 mm

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 50 AT10K6 ACIER PU - ALPHA LINEAR - AU METRE


Les courroies optibelt ALPHA LINEAR sont des courroies dentées extrudées sans fin avec câbles parallèles aux bords. Elles sont surtout utilisées dans la technique linéaire.

Points forts

- important effort de traction transmissible
- revêtement textile possible sur les dents et le dos de la courroie
- exécutions renforcées pour la technique linéaire
- peu d'entretien
- positionnement très précis

Applications

Idéal pour les applications avec taquets ou système de fixation.

Informations techniques


Attributs
Profilat10k6
Largeur courroie50 mm
75,60 € HT
/ mètre
90,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours