Références
Optibelt :16 AT3 / 417
Rubix :0314-1384159
Fabricant :1027318
EAN :4044978165107


Résumé technique
| Profil | at3 |
|---|---|
| Longueur primitive | 417 mm |
| Largeur courroie | 16 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 16 AT3 417 ALPHA TORQUE - PU ACIER
Cet élément d'entraînement a été utilisé de manière synchrone La transmission de la puissance, du couple et de l'énergie est devenue de plus en plus importante. L'importance actuelle des courroies dentées est due, entre autres, à l'évolution constante des profils de dents et des constructions de courroies.
Points forts
Large choix de matériaux pour les cordes de tension
Sans entretien
Sans entretien
Applications
Convoyeurs parallèles ou synchrones;Convoyeurs inclinés;Convoyeurs à accumulation;Convoyeurs à vide;Unité de prise en charge;Séparateur ou positionneur de pièces
Informations techniques
Attributs
| Profil | at3 |
|---|---|
| Longueur primitive | 417 mm |
| Largeur courroie | 16 mm |
| Division de dent | 3 mm |
| Matière | polyuréthane;acier (câble métallique) |
| Angle de dent | 50 ° |
| Nombre de dents | 139 |
| Hauteur | 1,9 mm |
| Résistance à l’huile | oui |
| Adapté aux galets de renvoi arrière | oui |
| Température de service maximale | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,36 € HT
/ unité
28,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours