Scie trépan Norton Clipper 70184624880, Diamètre: 102 mm
Couronne de forage diamant PRO
Voir les informations techniquesRéférences
Norton Clipper :70184624880
Rubix :0059-0505442
EAN :5450248239239
Détails articles : COURONNE DE FORAGE DIAMANT D.102 PRO CB BETON L450 (STK) UE 1
Carotteuse avec segments soudés au laser pour le perçage à l'eau. Les segments spéciaux en forme de ruban permettent un démarrage plus facile de la foreuse.
Longueur utile : 450mm.
Connexion : filetage femelle UNC 1 ¼".
Applications : béton et béton armé, blocs de maçonnerie. Convient également pour l'asphalte et les matériaux abrasifs.
Longueur utile : 450mm.
Connexion : filetage femelle UNC 1 ¼".
Applications : béton et béton armé, blocs de maçonnerie. Convient également pour l'asphalte et les matériaux abrasifs.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 102 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
401,37 € HT
/ unité
481,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours

