Scie trépan Bahco 3832-105, Diamètre: 105 mm
Scie à trous en carbure de tungstène
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bahco :3832-105
Rubix :0034-0284719
EAN :7311518558581
Documents
Détails articles : SCIE TREPAN CARBURE D.105
Les scies à trous dotées de pointes de dents en carbure conviennent particulièrement pour les matières telles que la pierre, les carreaux en céramique, le stratifié, la fibre de verre et le bois dur, ainsi que l'acier difficile à couper. Elles sont adaptées à tous les forets, portables et fixes. Ouvertures spéciales sur le côté pour faciliter le retrait des parties coupées. Profondeur de coupe jusqu'à 38 mm (1 1/2"). 4 dents par pouce. Tolérance de trou maximale : diamètre nominal scie à trous + 1,5 mm/-0,0.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 105 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
487,36 € HT
/ 4 unités
584,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours

