Coupleur SMC KKA6P-04M

Coupleur KK S

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :KKA6P-04M
Rubix :0338-2246123
Fabricant :00060109
EAN :3618036074901
COUPLEUR SERIE KKA KKA6P-04M

Résumé technique

Raccordement 1r 3/4
Matièreacier inoxydable
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COUPLEUR SERIE KKA KKA6P-04M


Coupleur en S avec bouchon et douille, matériau du corps : Acier inoxydable 304
Matériau du joint : Fluoropolymère (spécial FKM)
Filets, tailles : R, Rc, de 1/8 à 1 1/2
Température de fonctionnement : -5 à 150 °C
Clapet anti-retour intégré au bouchon et à la douille
Sans graisse.
Coupleur serie kka

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1r 3/4
Matièreacier inoxydable
Profilkka
Température maxi150 °C
Poids0,0692 kg
Pression maxi de service10 bar
96,90 HT
/ unité
116,28 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours