Raccord à cames ADG 06CCI-20
Coupleur cannelé Inox 316 - Type C - Joints NBR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ADG :06CCI-20
Rubix :1556-2164554
EAN :3700111743045


Résumé technique
| Diamètre de raccordement | 3/4 '' |
|---|---|
| Matière | inox 316 |
| Type | raccord a cames coupleur inox dn20-3/4 type c jt nbr dsc21 |
Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES COUPLEUR INOX DN20-3/4 TYPE C JT NBR DSC21
Corps acier inoxydable 316. Joint NBR noir sur coupleur. Axe, cammes, anneaux et goupilles en acier inoxydable.
Applications
Irrigation, incendie, produits pétroliers, fluides compatibles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 3/4 '' |
|---|---|
| Matière | inox 316 |
| Type | raccord a cames coupleur inox dn20-3/4 type c jt nbr dsc21 |
| Filetage | 20 |
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,32 € HT
/ unité
164,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours