Contrôleur de couple SAM CMN-350, Capacité: 350 N.m | Carré d'entraînement: 1/2'' ''
COUPLEMÈTRES D'ATELIER DIGITAL A MÉMOIRE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :CMN-350
Rubix :0149-5543393
EAN :3272670832589

Documents
Détails articles : COUPLEMETRE DIGITAL 10-350NM
PRÉCISION GARANTIE
+/- 1% entre 20% et 100% de la valeur nominale.
RÉSOLUTION
0,01 Nm pour une mesure inférieure à 100 Nm et 0,10 Nm au-delà.
POLYVALENT
grâce à son fonctionnement en sens horaire ou antihoraire.
UNIVERSEL ET CONFORTABLE
Plusieurs unités de mesure (Nm, Ft.lb, Kg.cm, In.lb).
Idéal pour la vérification de vos clés dynamométriques avant leur utilisation.
Couplemètres simples d'utilisation sans réglages superflus pour éviter les erreurs de manipulation.
Modes de mesure crête, suiveur.
Avertisseurs par LED et sonore à 100 % de la valeur réglée.
Mesure en sens horaire et antihoraire.
Livrés avec adaptateur secteur et fixation.
+/- 1% entre 20% et 100% de la valeur nominale.
RÉSOLUTION
0,01 Nm pour une mesure inférieure à 100 Nm et 0,10 Nm au-delà.
POLYVALENT
grâce à son fonctionnement en sens horaire ou antihoraire.
UNIVERSEL ET CONFORTABLE
Plusieurs unités de mesure (Nm, Ft.lb, Kg.cm, In.lb).
Idéal pour la vérification de vos clés dynamométriques avant leur utilisation.
Couplemètres simples d'utilisation sans réglages superflus pour éviter les erreurs de manipulation.
Modes de mesure crête, suiveur.
Avertisseurs par LED et sonore à 100 % de la valeur réglée.
Mesure en sens horaire et antihoraire.
Livrés avec adaptateur secteur et fixation.
Informations techniques
Attributs
| Capacité | 350 N.m |
|---|---|
| Carré d'entraînement | 1/2'' '' |
| Poids | 2,93 kg |
| Couple de serrage, minimum | 10 N.m |
| Couple de serrage, maximum | 350 N.m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 513,73 € HT
/ unité
1 816,48 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours
