Contrôleur de couple Stahlwille 58521090, Capacité: 10 N.m | Carré d'entraînement: voor transducers 7728-1S ''
Adaptateur
Voir les informations techniquesRéférences
Stahlwille :58521090
Rubix :K642-5268160
EAN :4018754155569




Résumé technique
| Capacité | 10 N.m |
|---|---|
| Carré d'entraînement | voor transducers 7728-1s '' |
Détails articles : ADAPTATEUR AUTONOME P/CONTROLE TOURNEVIS DYNAMOMETRIQUE 7790
Points forts
•Peut être boulonné sur le chargeur mécanique No 7792
Le tournevis dynamométrique à calibrer est inséré dans la prise carrée du transducteur et fixé à l'aide de la pince centrale universelle
La molette garantit que la force requise est appliquée de manière contrôlée au tournevis dynamométrique
Livré sans transducteur ni tournevis dynamométrique
Le tournevis dynamométrique à calibrer est inséré dans la prise carrée du transducteur et fixé à l'aide de la pince centrale universelle
La molette garantit que la force requise est appliquée de manière contrôlée au tournevis dynamométrique
Livré sans transducteur ni tournevis dynamométrique
Informations techniques
Attributs
| Capacité | 10 N.m |
|---|---|
| Carré d'entraînement | voor transducers 7728-1s '' |
| Poids | 8,95 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 931,01 € HT
/ unité
3 517,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours