Pince coupante Facom 192A.20G, Forme des becs: Diagonal | Longueur: 200 mm | Longueur des becs: 11.5 mm

Coupe diagonale

Voir les informations techniques

Références

Facom :192A.20G
Rubix :0139-5297055
EAN :3662424076640
PINCE COUPANTE DIAG 200MM 192A.20G

Résumé technique

Forme des becsdiagonal
Longueur200 mm
Poids290 g
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PINCE COUPANTE DIAG 200MM 192A.20G


- 192A.16G : 2.0mm 210 kg/mm² - 192A.18G : 2.2mm 205 kg/mm² - 192A.20G : 2.5mm 200 kg/mm² - 192A.18G : 2.2mm 205 kg/mm² - 192A.20G : 2.5mm 200 kg/mm².
PINCE COUPANTE DIAG 200MM

Points forts

-Avantage mécanique élevé grâce à la géométrie décalée du rivet et de l'arête de coupe réduisant l'effort
Nouvelle conception de la tête pour augmenter la durabilité et la capacité de coupe

Informations techniques


Attributs
Forme des becsdiagonal
Longueur200 mm
Poids290 g
Longueur des becs11,5 mm
Capacité de coupe2,5 mm
38,78 € HT
/ unité
46,54 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h