Coupe-boulons Knipex 71 12 200, Capacité de coupe: 5.2 mm | Longueur: 205 mm

Coupe-boulon Cobolt

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :71 12 200
Rubix :7510-5000116
EAN :4003773066859
COMPACT COUPE-BOULON COBOLT

Résumé technique

Capacité de coupe5,2 mm
Longueur205 mm
Matièreacier chrome-vanadium haute résistance, forgé, trempé à l'huile en plusieurs étapes
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COMPACT COUPE-BOULON COBOLT


Acier haute performance au chrome vanadium, forgé, trempé à l’huile. Poignées avec gaines bimatières minces. Dureté des tranchants environ 64 HRC.
Performances de coupe améliorées. Le tranchant micro-structuré permet de couper facilement de grosses sections transversales. Avec surface de préhension sous l'articulation pour saisir et tirer des fils d'un diamètre à partir de 1.0 mm. Poignées fines multicomposants sans collerette pour une meilleure prise en main et un transport facilité. Ressort d'ouverture et dispositif de verrouillage intégrés dans les poignées pour un travail confortable et un transport protégé. Tranchants de précision pour fils doux, fils durs et fil de piano. Coupe boulons, clous, rivets, etc. jusqu'à 5.2 mm de diamètre. Une conception efficace de l'articulation assure des performances de coupe exceptionnelles avec peu d'effort. Tranchants durcis par induction, dureté du tranchant env. 64 HRC. Forgé. Acier chrome-vanadium haute résistance, forgé, trempé à l'huile en plusieurs étapes

Points forts

Puissance de coupe élevée : avec ressort d'ouverture.

Applications

Tranchants de précision pour fils doux, durs et pour la corde à piano, pour la coupe des éléments de construction comme les boulons, les clous, les rivets etc... jusqu’à Ø 5,2 mm.

Informations techniques


Attributs
Capacité de coupe5,2 mm
Longueur205 mm
Matièreacier chrome-vanadium haute résistance, forgé, trempé à l'huile en plusieurs étapes
Poids375 g
Manchepoignées fines multicomposants (sans collerette)
55,59 HT
/ unité
66,71 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h