Raccord enfichable - Connecteur SMC KQ2L06-00A1

Coude Union

Voir les informations techniques

Références

SMC :KQ2L06-00A1
Rubix :0338-2250075
Fabricant :KQ2L06-00A1
RACCORD INSTANTANE SERIE KQ2 KQ2L06-00A1

Résumé technique

Raccordement 16
Matièrec3604, pbt, pp (corps);c3604 (partie filetée);acier inoxydable 304 (mandrin);pom (pince de serrage, bouton de déclenchement);nbr (joint d'étanchéité);acier inoxydable 304, nbr (joint d'étanchéité)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INSTANTANE SERIE KQ2 KQ2L06-00A1


La garniture spécialement conçue assure une étanchéité positive sous pression sans réduire le débit comme c'est souvent le cas avec les raccords à compression. Le collier de dégagement KQ2 libère à la fois le mandrin et la pince de serrage afin d'assurer une faible force de déconnexion pour faciliter le retrait du tube.

Points forts

-Le collier d'ouverture permet de retirer facilement le tube sans l'endommager.

Informations techniques


Attributs
Raccordement 16
Matièrec3604, pbt, pp (corps);c3604 (partie filetée);acier inoxydable 304 (mandrin);pom (pince de serrage, bouton de déclenchement);nbr (joint d'étanchéité);acier inoxydable 304, nbr (joint d'étanchéité)
Longueur22 mm
Température mini-5 °C
Raccordement 212,8
Température maxi60 °C
Type de fluideair;eau
32,30 HT
/ 10 unités
38,76 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours