Références
Festo :QSC-12-20
Rubix :0326-2463323
Fabricant :130708
EAN :4052568024291

Résumé technique
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | for pipe od 12 mm |
Détails articles : OBTURATEUR MALE QSC-12-20
Obturateur mâle QSC-12-20 Taille=Standard, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=20, Conception=Principe push-pull, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 6 bar
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | for pipe od 12 mm |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 12 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,60 € HT
/ 20 unités
66,72 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h