Raccord instantané pneumatique SMC KQ2L06-02GS1

Coude mâle - KQ2L

Voir les informations techniques

Références

SMC :KQ2L06-02GS1
Rubix :0338-2531837
Fabricant :KQ2L06-02GS1
ACCESSOIRES DE VERIN

Résumé technique

Matièreacier inoxydable 303;pbt
Raccordement 16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ACCESSOIRES DE VERIN


Raccord à une touche, matériau PBT à usage généralTubes applicables de Ø 2 à Ø 16Tarifs, tailles : M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 à 1/2Pression de fonctionnement : -100 kPa à 1 MPaTempérature du fluide : -5 à 60 °C, eau : 0 à 40 °CAvec produit d'étanchéité.

Points forts

Coude union.Diamètre extérieur du tube applicable : ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.Taille du port applicable : M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Informations techniques


Attributs
Matièreacier inoxydable 303;pbt
Raccordement 16 mm
Profilkq2
Raccordement 2r 1/4 in
Température maxi60 °C
22,38 € HT
/ 2 unités
26,86 € TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours