Distributeurs - Régulateur de débit SMC AS2201FG-02-06A
Coude - AS*2*1FG-A
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :AS2201FG-02-06A
Rubix :0338-2509704
Fabricant :AS2201FG-02-06A

Détails articles : LIMITEUR DE DEBIT AS
L'utilisation de régulateurs de débit SMC avec des raccords à une touche intégrés minimise le temps d'installation, réduit la hauteur de montage et permet une conception plus compacte de la machine. Ces régulateurs de débit permettent de faire pivoter le corps pour faciliter l'installation. Disponibles avec des filetages de M3 à 1/2 pouces (NPT) et métriques R(PT), des tubes de 3,2 mm à 12 mm de diamètre extérieur (métrique) et de 1/8 à 1/2 diamètre extérieur (pouce), des coudes et des raccords universels en option (flexibilité accrue), ainsi que des entrées et sorties de compteur, ces régulateurs de débit sont conçus pour répondre à la plupart des applications.
Points forts
Acier inoxydable 303Taille de l'orifice : M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2Diamètre extérieur du tube applicable : Ø 2 à Ø 16 mm et Ø 1/8" à Ø 1/2" Plage de pression de fonctionnement : 0,1 à 1 MPa.
Informations techniques
Attributs
| Type de raccord | coude |
|---|---|
| Type | limiteur de debit as |
| Matière | acier inoxydable 303 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Série | as-fg |
| Température maxi | 60 °C |
| Taille de l'orifice | 1/4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,05 € HT
/ unité
33,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours