Distributeur pneumatique Festo VUVS-L20-M32C-MD-N18-F7
Électrodistributeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VUVS-L20-M32C-MD-N18-F7
Rubix :0326-2551466
Fabricant :575695
EAN :4052568378158

Résumé technique
| Type | électrodistributeur 3/2 voies, fermé, monostable |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVS-L20-M32C-MD-N18-F7
Électrodistributeur VUVS-L20-M32C-MD-N18-F7 Électrodistributeur VUVS-L20-M32C-MD-N18-F7 Fonction de distributeur: 3/2 monostable fermé; Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343): 700; Raccord pneumatique 1: NPT 1/8; Mode d'actionnement: électrique
Informations techniques
Attributs
| Type | électrodistributeur 3/2 voies, fermé, monostable |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 700 l/min |
| Matière | aluminium |
| Plage de pression | 2,5 à 10 bar |
| Pression mini de service | 2,5 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,11 € HT
/ unité
102,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours