Corps refroidi par air pour torche TIG Fronius 44,0350,4407, Refroidissement: Air | Type: Multi-Lock Burner Body
Corps de torche TIG TTB 160P (compatible ARTIS 170)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fronius :44,0350,4407
Rubix :6021-7314337
Fabricant :44,0350,4407
EAN :9007947313317
Documents
Détails articles : TTB 160P G ML/70DEG/L65
Sont inclus dans le kit : trois buses à gaz en céramique (Ø8, Ø9,5 et Ø11), deux boîtiers de manchon d’adaptation (1,6 et 2,4), deux manchons d’adaptation MS (1,6 et 2,4), deux électrodes tungstène WC20 (Ø1,6 et Ø2,4), une protection de tête standard, un bouchon long, ainsi qu’une clé pour le demontage des bouchons.
Applications
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
Informations techniques
Attributs
| Refroidissement | air |
|---|---|
| Type | multi-lock burner body |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,90 € HT
/ unité
131,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
