Outillage pour peinture PPG coatings 220322

Corps de cartouche en PEHD naturel

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PPG coatings :220322
Rubix :1293-8154576
CORPS DE CARTOUCHE 12 OZ PEHD NATUREL

Résumé technique

Typecorps de cartouche 12 oz pehd naturel

Documents

Détails articles : CORPS DE CARTOUCHE 12 OZ PEHD NATUREL


Ces cartouches en polyéthylène peuvent être utilisées dans des porte-cartouches
pressurisés ou dans des pistolets manuels de dépose. Elles sont jetables et existent
en 1 - 2,5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 20 - 30 - 32 oz soit environ 30 - 65 - 170 - 230 - 340
- 610 - 950 cc et 1/10 gallon. Disponibles en polyéthylène naturel de basse ou
haute densité, toutes les tailles comportent un raccord de distribution fileté femelle
1/4?? NPT.

La personnalisation des couleurs est disponible avec un minimum de commande
de 5000 pièces.

Applications

Les cartouches conviennent au stockage et à l'application de nombreux fluides chimiques et peuvent s'adapter à la fois à des systèmes de distribution pneumatiques et manuels. Les cartouches Semco® s'utilisent généralement pour l'application de mono composants ou mélanges congelés de produits tels que polysulfides, pâtes à souder ou adhésifs, colles époxydes, uréthannes, graisses, acryliques, etc.

Informations techniques


Attributs
Typecorps de cartouche 12 oz pehd naturel
13,70 HT
/ unité
16,44 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Type